すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949HA-412

品名 : φ80mm/M16x168mm アジャスターベース(首振り)

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番LVA80S16D
ねじサイズM16X168ベース径80mm
全長201mm首振り機構30°
許容荷重16kN使用温度‐30~100℃
材質パッド:ポリアミド
ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)
質量293g
RoHS対応品
販売価格

1,530円(税抜)/ 1,683円(税込)

カタログ価格

1,530円(税抜)/1,683円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/26 22:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1707ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949HA-401 φ80mm/M 8x 43mm アジャスターベース(首振り)
    EA949HA-402 φ80mm/M 8x 68mm アジャスターベース(首振り)
    EA949HA-404 φ80mm/M10x 68mm アジャスターベース(首振り)
    EA949HA-405 φ80mm/M10x 98mm アジャスターベース(首振り)
    EA949HA-406 φ80mm/M12x 43mm アジャスターベース(首振り)
    EA949HA-407 φ80mm/M12x 68mm アジャスターベース(首振り)
    EA949HA-408 φ80mm/M12x 98mm アジャスターベース(首振り)
    EA949HA-409 φ80mm/M16x 68mm アジャスターベース(首振り)
    EA949HA-410 φ80mm/M16x108mm アジャスターベース(首振り)
    EA949HA-411 φ80mm/M16x148mm アジャスターベース(首振り)
    EA949HA-412 φ80mm/M16x168mm アジャスターベース(首振り)
    EA949HA-413 φ80mm/M20x 98mm アジャスターベース(首振り)
    EA949HA-414 φ80mm/M20x138mm アジャスターベース(首振り)
    EA949HA-415 φ80mm/M20x158mm アジャスターベース(首振り)
    EA949HA-416 φ80mm/M20x198mm アジャスターベース(首振り)
    EA949HA-417 φ80mm/M24x 98mm アジャスターベース(首振り)
    EA949HA-418 φ80mm/M24x158mm アジャスターベース(首振り)
    EA949HA-419 φ80mm/M24x198mm アジャスターベース(首振り)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • ※底部
    • L:201mm   L3:33mm   L1:168mm   W:16mm   W1:24mm   A:2mm
    • エスコ便利カタログ1706ページ
    • エスコ便利カタログ1707ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top