すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949HB-104

品名 : M10x40 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/19本)

仕様

サイズM10×40頭対辺17mm
ピッチ1.5入数19本
材質仕上ユニクロメッキ
並目ねじ
全ねじ
販売価格

890(税抜)/ 979円(税込)

カタログ価格

890円(税抜)/979円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/05/23 03:04現在)

更新
商品入数19販売単位
カタログページ1244ページ
数量:

この商品には、33点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949HB-61 M6x16 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/36本)
    EA949HB-62 M6x20 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/36本)
    EA949HB-63 M6x25 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/30本)
    EA949HB-64 M6x30 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/28本)
    EA949HB-65 M6x40 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/23本)
    EA949HB-66 M6x50 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/20本)
    EA949HB-81 M8x16 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/35本)
    EA949HB-82 M8x20 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/35本)
    EA949HB-83 M8x25 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/31本)
    EA949HB-84 M8x30 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/28本)
    EA949HB-85 M8x40 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/23本)
    EA949HB-86 M8x50 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/20本)
    EA949HB-87 M8x60 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/15本)
    EA949HB-88 M8x75 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/13本)
    EA949HB-101 M10x20 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/28本)
    EA949HB-102 M10x25 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/25本)
    EA949HB-103 M10x30 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/23本)
    EA949HB-104 M10x40 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/19本)
    EA949HB-105 M10x50 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/17本)
    EA949HB-106 M10x60 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/13本)
    EA949HB-107 M10x75 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/11本)
    EA949HB-108 M10x90 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/8本)
    EA949HB-109 M10x100mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/7本)
    EA949HB-121 M12x25 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/17本)
    EA949HB-122 M12x30 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/16本)
    EA949HB-123 M12x40 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/13本)
    EA949HB-124 M12x50 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/12本)
    EA949HB-125 M12x60 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/9本)
    EA949HB-126 M12x75 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/8本)
    EA949HB-127 M12x90 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/7本)
    EA949HB-128 M12x100mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/6本)
    EA949HB-163 M16x 50mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/5本)
    EA949HB-164 M16x 60mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/5本)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※19本入り
    • ※画像は代表画像です。\n※19本入り
    • ※画像は代表画像です。
    • l:40mm  k:7mm  s:17mm\ne:19.6mm
    • ねじ系列表
    • エスコ便利カタログ1244ページ
    • エスコ便利カタログ1245ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top