すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949HC-63

品名 : M6x 20mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/18本)

仕様

材質ステンレス(SUS304)サイズM6×20
ピッチ1頭対辺10mm
入数18個
並目ねじ
全ねじ
販売価格

660円(税抜)/ 726円(税込)

カタログ価格

660円(税抜)/726円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/10/26 22:19現在)

更新
商品入数18販売単位袋
カタログページ1246ページ
数量:

この商品には、28点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949HC-61 M6x 12mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/23本)
    EA949HC-62 M6x 16mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/20本)
    EA949HC-63 M6x 20mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/18本)
    EA949HC-64 M6x 25mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/17本)
    EA949HC-65 M6x 30mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/13本)
    EA949HC-66 M6x 40mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/12本)
    EA949HC-67 M6x 50mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/10本)
    EA949HC-81 M8x 16mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/20本)
    EA949HC-82 M8x 20mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/18本)
    EA949HC-83 M8x 25mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/16本)
    EA949HC-84 M8x 30mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/15本)
    EA949HC-85 M8x 40mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/12本)
    EA949HC-86 M8x 50mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/10本)
    EA949HC-101 M10x 20mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/16本)
    EA949HC-102 M10x 25mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/15本)
    EA949HC-103 M10x 30mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/15本)
    EA949HC-104 M10x 40mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/12本)
    EA949HC-105 M10x 50mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/10本)
    EA949HC-106 M10x 60mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/8本)
    EA949HC-107 M10x 75mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/6本)
    EA949HC-108 M10x100mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/5本)
    EA949HC-121 M12x 25mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/12本)
    EA949HC-122 M12x 30mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/11本)
    EA949HC-123 M12x 40mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/9本)
    EA949HC-124 M12x 50mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/7本)
    EA949HC-125 M12x 60mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/7本)
    EA949HC-126 M12x 75mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/5本)
    EA949HC-128 M12x100mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス製/4本)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1246ページ
    • エスコ便利カタログ1247ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top