すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949HE-109

品名 : M10x100mm 六角頭全ねじボルト(80本)

仕様

材質鉄仕上ユニクロメッキ
並目ねじ
全ねじ
サイズM10×100ピッチ1.5
入数80個頭対辺17mm
販売価格

9,400円(税抜)/ 10,340円(税込)

カタログ価格

9,400円(税抜)/10,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 22:29現在)

更新
商品入数80販売単位箱
カタログページ1244ページ
数量:

この商品には、34点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949HE-61 M6x 16mm 六角頭全ねじボルト/700本)
    EA949HE-62 M6x 20mm 六角頭全ねじボルト(600本)
    EA949HE-63 M6x 25mm 六角頭全ねじボルト(600本)
    EA949HE-64 M6x 30mm 六角頭全ねじボルト(500本)
    EA949HE-65 M6x 40mm 六角頭全ねじボルト(400本)
    EA949HE-66 M6x 50mm 六角頭全ねじボルト(300本)
    EA949HE-81 M8x 16mm 六角頭全ねじボルト(350本)
    EA949HE-82 M8x 20mm 六角頭全ねじボルト(300本)
    EA949HE-83 M8x 30mm 六角頭全ねじボルト(300本)
    EA949HE-84 M8x 40mm 六角頭全ねじボルト(250本)
    EA949HE-85 M8x 50mm 六角頭全ねじボルト(250本)
    EA949HE-86 M8x 60mm 六角頭全ねじボルト(200本)
    EA949HE-87 M8x 75mm 六角頭全ねじボルト(150本)
    EA949HE-101 M10x 20mm 六角頭全ねじボルト(200本)
    EA949HE-102 M10x 25mm 六角頭全ねじボルト(200本)
    EA949HE-103 M10x 30mm 六角頭全ねじボルト(200本)
    EA949HE-104 M10x 40mm 六角頭全ねじボルト(150本)
    EA949HE-105 M10x 50mm 六角頭全ねじボルト(100本)
    EA949HE-106 M10x 60mm 六角頭全ねじボルト(100本)
    EA949HE-107 M10x 75mm 六角頭全ねじボルト(100本)
    EA949HE-108 M10x 90mm 六角頭全ねじボルト(90本)
    EA949HE-109 M10x100mm 六角頭全ねじボルト(80本)
    EA949HE-121 M12x 25mm 六角頭全ねじボルト(100本)
    EA949HE-122 M12x 30mm 六角頭全ねじボルト(100本)
    EA949HE-123 M12x 40mm 六角頭全ねじボルト(100本)
    EA949HE-124 M12x 50mm 六角頭全ねじボルト(100本)
    EA949HE-125 M12x 60mm 六角頭全ねじボルト(50本)
    EA949HE-126 M12x 75mm 六角頭全ねじボルト(50本)
    EA949HE-127 M12x 90mm 六角頭全ねじボルト(50本)
    EA949HE-128 M12x100mm 六角頭全ねじボルト(50本)
    EA949HE-161 M16x 50mm 六角頭全ねじボルト(50本)
    EA949HE-162 M16x 60mm 六角頭全ねじボルト(40本)
    EA949HE-163 M16x 80mm 六角頭全ねじボルト(40本)
    EA949HE-164 M16x100mm 六角頭全ねじボルト(30本)
    ウェブカタログ画像
    • ねじ系列表
    • メッキの種類
    • エスコ便利カタログ1244ページ
    • エスコ便利カタログ1245ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top