すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949HH-76

品名 : M12 平ワッシャー(ステンレス製/10枚)

仕様

呼M12内径×外径×厚み(mm)12×24×2.5
入数10材質ステンレス(SUS316)
販売価格

240円(税抜)/ 264円(税込)

カタログ価格

240円(税抜)/264円(税込)

在庫数

最新在庫: 165

(2026/10/29 06:53現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1256ページ1365ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949HH-71 M 4 平ワッシャー(ステンレス製/10枚)
    EA949HH-72 M 5 平ワッシャー(ステンレス製/10枚)
    EA949HH-73 M 6 平ワッシャー(ステンレス製/10枚)
    EA949HH-74 M 8 平ワッシャー(ステンレス製/10枚)
    EA949HH-75 M10 平ワッシャー(ステンレス製/10枚)
    EA949HH-76 M12 平ワッシャー(ステンレス製/10枚)
    EA949HH-77 M16 平ワッシャー(ステンレス製/4枚)
    EA949HH-78 M20 平ワッシャー(ステンレス製/4枚)
    EA949HH-79 M24 平ワッシャー(ステンレス製/4枚)
    EA949HH-80 M30 平ワッシャー(ステンレス製/2枚)
    その他関連
    関連商品EA949HH-49 : M12x 80mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)
    関連商品EA949JH-6 : M12 六角ナット(ステンレス製/右ねじ/2個)
    関連商品EA949JH-26 : M12 袋ナット(ステンレス/2個)
    関連商品EA638SA-38 : M12x 80mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)
    関連商品EA638SG-12 : M12x150mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)
    関連商品EA638RX-6 : M12x40.0mm アイナット(右ねじ/ステンレス製)
    関連商品EA638RT-5 : M12x 80mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※10枚入
    • ※10枚入
    • 組合わせ例(M8):①EA949JH-24B(袋ナット)+②EA949HH-74(平ワッシャー)+③EA949HH-46(カットボルト(右ネジ))+④EA638RX-4(アイナット(右ネジ))+⑤EA638RT-3(止め金具(右・雄ネジ))+⑥EA638RR-5(ワイヤー止め金具(右ネジ))
    • 組合わせ例(M8):①EA949JH-24B(袋ナット)+②EA949HH-74(平ワッシャー)+③EA638SA-36(全ネジアイボルト(右ネジ))+④EA638RT-22(止め金具(右・雄ネジ))+⑤EA638SG-8(ターンバックル用スリーブ)+⑥EA638RM-5(ワイヤー止め金具(左ネジ))
    • 【使用イメージ1】ターンバックルとエンドストップを組み合わせることで調整することが可能です。
    • 断面に内ねじ付きのワイヤーロープ止め金具を使用して下さい。ワイヤーロープの長さが短い場合は、張力をかけるだけで十分です 。\nねじロック液を使用してください。
    • ※10枚入
    • φd1:M12、φd2:24mm、k:2.5mm

    資料

    その他資料
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ1256ページ
    • エスコ便利カタログ1257ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top