すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949HH-94

品名 : M 8 アングルワッシャー(0°/ステンレス)

仕様

内径×外径(mm)8.3×18呼M8
材質ステンレス(SUS316)角度0°
販売価格

1,140円(税抜)/ 1,254円(税込)

カタログ価格

1,140円(税抜)/1,254円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/05 12:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1365ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949HH-91 M 4 アングルワッシャー(0°/ステンレス)
    EA949HH-92 M 5 アングルワッシャー(0°/ステンレス)
    EA949HH-93 M 6 アングルワッシャー(0°/ステンレス)
    EA949HH-94 M 8 アングルワッシャー(0°/ステンレス)
    EA949HH-96 M 5 アングルワッシャー(30°/ステンレス)
    EA949HH-97 M 6 アングルワッシャー(30°/ステンレス)
    EA949HH-98 M 8 アングルワッシャー(30°/ステンレス)
    ウェブカタログ画像
    • 【使用イメージ1】アングルワッシャーを使用することでケーブルの角度調整ができます。
    • 【使用イメージ2】アングルワッシャーを使用することでケーブルの角度調整ができます。
    • アングルワッシャーの (lx) の長さ 比較表
    • φd1:18mm、φd2:8.3mm
    • エスコ便利カタログ1364ページ
    • エスコ便利カタログ1365ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top