すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949HL-303

品名 : M 3x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)

仕様

ボルトサイズM3×0.5(並目ねじ)全長285mm
材質鉄(ユニクロメッキ)
【SS400相当材】
全ねじボルト
販売価格

285円(税抜)/ 314円(税込)

カタログ価格

285円(税抜)/314円(税込)

在庫数

最新在庫: 79

(2026/11/06 01:05現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1249ページ
数量:

この商品には、30点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949HL-303 M 3x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    EA949HL-304 M 4x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    EA949HL-305 M 5x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    EA949HL-306 M 6x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    EA949HL-308 M 8x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    EA949HL-310 M10x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    EA949HL-312 M12x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    EA949HL-314 M14x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    EA949HL-316 M16x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    EA949HL-318 M18x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    EA949HL-320 M20x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    EA949HL-322 M22x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    EA949HL-324 M24x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    EA949HL-327 M27x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    EA949HL-330 M30x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    EA949HL-403 M 3x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    EA949HL-404 M 4x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    EA949HL-405 M 5x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    EA949HL-406 M 6x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    EA949HL-408 M 8x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    EA949HL-410 M10x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    EA949HL-412 M12x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    EA949HL-414 M14x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    EA949HL-416 M16x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    EA949HL-418 M18x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    EA949HL-420 M20x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    EA949HL-422 M22x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    EA949HL-424 M24x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    EA949HL-427 M27x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    EA949HL-430 M30x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • メッキの種類
    • ねじ系列表
    • エスコ便利カタログ1248ページ
    • エスコ便利カタログ1249ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top