すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949HL-530

品名 : M30x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)

仕様

ねじ径M30全長285mm
材質ステンレス(SUS304)
並目ねじ
ピッチ3.5
販売価格

4,220円(税抜)/ 4,642円(税込)

カタログ価格

4,220円(税抜)/4,642円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/06 01:09現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1249ページ
数量:

この商品には、30点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949HL-503 M 3x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    EA949HL-504 M 4x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    EA949HL-505 M 5x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    EA949HL-506 M 6x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    EA949HL-508 M 8x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    EA949HL-510 M10x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    EA949HL-512 M12x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    EA949HL-514 M14x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    EA949HL-516 M16x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    EA949HL-518 M18x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    EA949HL-520 M20x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    EA949HL-522 M22x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    EA949HL-524 M24x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    EA949HL-527 M27x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    EA949HL-530 M30x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    EA949HL-603 M 3x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    EA949HL-604 M 4x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    EA949HL-605 M 5x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    EA949HL-606 M 6x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    EA949HL-608 M 8x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    EA949HL-610 M10x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    EA949HL-612 M12x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    EA949HL-614 M14x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    EA949HL-616 M16x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    EA949HL-618 M18x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    EA949HL-620 M20x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    EA949HL-622 M22x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    EA949HL-624 M24x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    EA949HL-627 M27x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    EA949HL-630 M30x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • ねじ系列表
    • エスコ便利カタログ1248ページ
    • エスコ便利カタログ1249ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top