すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949HL-54

品名 : W 1/2"x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)

仕様

ねじ径W1/2”全長1m
材質ステンレス(SUS304)
並目ねじ
入数は1本です。
販売価格

1,960(税抜)/ 2,156円(税込)

カタログ価格

1,960円(税抜)/2,156円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/04/08 18:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0038ページ1249ページ
バリエーション一覧
EA949HL-52 W 1/4"x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-52.5 W5/16"x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-53 W 3/8"x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-54 W 1/2"x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ38ページ
  • エスコ便利カタログ39ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top