すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949HS-144

品名 : M10/40mm [丸形]防振ゴム

仕様

メーカー倉敷化工型番RB-50-40H
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など高さ40mm
ねじサイズM10穴サイズ11.5mm
穴間ピッチ73mm下方向支持荷重880N
下方向ばね定数270N/mmゴム材質天然ゴム
構造が簡単で取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。
取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
販売価格

1,860円(税抜)/ 2,046円(税込)

カタログ価格

1,860円(税抜)/2,046円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/05 12:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1234ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949HS-131 M6/15mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-132 M6/20mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-133 M6/18mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-136 M8/26mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-137 M8/26mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-139 M8/25mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-140 M8/33mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-142 M8/45mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-143 M10/27mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-144 M10/40mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-145 M10/40mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-146 M10/54mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-147 M12/30mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-156 M12/50mm [丸形]防振ゴム
    ウェブカタログ画像
    • D1:50mm    D2:42mm\nH:40mm      t:3.2mm\nd:M10       b:9.2mm
    • A:93mm\nP:73mm\nd1:11.5mm
    • ゴムの種類

    商品動画

    • エスコ便利カタログ1234ページ
    • エスコ便利カタログ1235ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top