すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949HS-15

品名 : M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム

仕様

メーカー倉敷化工型番KA-20
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など高さ15mm
ねじサイズM6×13mm下方向支持荷重160N
下方向ばね定数130N/mmゴム材質天然ゴム
六角ナット、スプリングワッシャー各2個付
構造が簡単で取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので、大きい荷重の支持が可能です。
取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。
販売価格

460円(税抜)/ 506円(税込)

カタログ価格

460円(税抜)/506円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/11/05 12:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1233ページ
数量:

この商品には、26点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949HS-11 M3x 9mm/11mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-12 M4x 9mm/13mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-13 M5x11mm/16mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-14 M5x12mm/15mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-15 M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-16 M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-17 M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-18 M6x16mm/27mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-19 M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-20 M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-21 M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-22 M8x20mm/35mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-23 M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-24 M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-25 M8x25mm/34mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-26 M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-27 M10x25mm/27mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-28 M10x25mm/40mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-29 M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-31 M12x35mm/30mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-32 M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-34 M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-36 M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-38 M12x45mm/40mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-40 M12x45mm/50mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-44 M16x51mm/60mm [丸形]防振ゴム
    ウェブカタログ画像
    • D1:20mm    D2:15mm\nH:15mm      t:2mm\nd:M6        l:15mm\ns:13mm
    • ゴムの種類

    商品動画

    • エスコ便利カタログ1232ページ
    • エスコ便利カタログ1233ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top