すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949HS-301

品名 : φ 30/12mmx 30mm クッションゴム

仕様

メーカー倉敷化工型番KK-3012-30
用途一般機械の防振・緩衝用高さ30mm
穴径φ12mm外径φ30mm
支持荷重340N許容荷重690N
ばね定数118N/mm材質天然ゴム
他の防振ゴムに比べて形状が簡単で経済的です。
中央の穴に通してボルトで容易に取付可
ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
販売価格

330(税抜)/ 363円(税込)

カタログ価格

330円(税抜)/363円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/08/29 19:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1235ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949HS-301 φ 30/12mmx 30mm クッションゴム
    EA949HS-302 φ 35/12mmx 30mm クッションゴム
    EA949HS-303 φ 35/12mmx 50mm クッションゴム
    EA949HS-304 φ 40/12mmx 30mm クッションゴム
    EA949HS-305 φ 40/12mmx 50mm クッションゴム
    EA949HS-306 φ 40/16mmx100mm クッションゴム
    EA949HS-307 φ 50/16mmx 30mm クッションゴム
    EA949HS-308 φ 50/16mmx 50mm クッションゴム
    ウェブカタログ画像
    • D:30mm\nd:12mm\nH:30mm
    • ゴムの種類

    商品動画

    • エスコ便利カタログ1234ページ
    • エスコ便利カタログ1235ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top