すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949HS-333

品名 : 25mmx25m 銅管用バンド・防振バンド用ゴム

仕様

メーカーアカギ型番A10307-0016
サイズ幅:25mm
長さ:25m
厚み:3mm
重量約4.5kg
材質EPDM
銅管用バンド用、防振バンド用のゴム
はめこみタイプ
販売価格

15,200円(税抜)/ 16,720円(税込)

カタログ価格

15,200円(税抜)/16,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 10:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1129ページ
バリエーション一覧
EA949HS-333 25mmx25m 銅管用バンド・防振バンド用ゴム
EA949HS-334 32mmx25m 銅管用バンド・防振バンド用ゴム
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1128ページ
  • エスコ便利カタログ1129ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top