すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949HS-53

品名 : M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム

カタログ訂正

26/02/24 下方向支持荷重/下方向ばね定数の訂正。誤:250N/200N/mm、正:240N/180N/mm(No.57 9025)

仕様

メーカー倉敷化工型番KB-25
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など高さ18mm
ねじサイズM6×16mm穴サイズ7mm
穴間ピッチ42mm下方向支持荷重240N
下方向ばね定数180N/mmゴム材質天然ゴム
六角ナット、スプリングワッシャー各1個付
構造が簡単で取付けも容易です。
小形で比較的大きいばね定数が得られるので、大きい荷重を支持できます。
取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
販売価格

660円(税抜)/ 726円(税込)

カタログ価格

660円(税抜)/726円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/05 12:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1233ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949HS-51 M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-52 M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-53 M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-55 M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-56 M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-58 M8x20mm/35mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-59 M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-60 M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-62 M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-63 M10x25mm/27mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-64 M10x25mm/40mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-65 M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-67 M12x35mm/30mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-68 M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-69 M12x35mm/58mm [丸形]防振ゴム
    ウェブカタログ画像
    • D1:25mm    D2:20mm\nH:18mm      t:2.3mm\nd:M6        l:18mm\ns:16mm
    • A:56mm\nP:42mm\nd1:7mm
    • ゴムの種類

    商品動画

    • エスコ便利カタログ1232ページ
    • エスコ便利カタログ1233ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top