すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949HW-31

品名 : 94x 94mm/ 80-120mm/4150kg アジャスト脚(SUS)

仕様

全長80~120mm座板サイズ94×94mm
ねじ穴φ6mm×4ヶ所最大荷重4150kg
重量(g)490材質本体:SUS304
ボルト:SUS303
座・玉:SUS304
仕様本体と座板が一体成形。
耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。
販売価格

2,160円(税抜)/ 2,376円(税込)

カタログ価格

2,160円(税抜)/2,376円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 12:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1101ページ1708ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1100ページ
  • エスコ便利カタログ1101ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top