すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949JE-22

品名 : M22 六角ナット[高強度・高張力](2個)

仕様

サイズM22ピッチ2.5(並目)
六角対辺32mm強度区分8T相当
硬度HRC28~32材質鉄
入数2個
S45C焼入の高強度仕様
販売価格

350円(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2026/11/05 12:38現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ1250ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949JE-6 M 6 六角ナット[高強度・高張力](24個)
    EA949JE-8 M 8 六角ナット[高強度・高張力](16個)
    EA949JE-10 M10 六角ナット[高強度・高張力](12個)
    EA949JE-12 M12 六角ナット[高強度・高張力](8個)
    EA949JE-14 M14 六角ナット[高強度・高張力](4個)
    EA949JE-16 M16 六角ナット[高強度・高張力](4個)
    EA949JE-18 M18 六角ナット[高強度・高張力](2個)
    EA949JE-20 M20 六角ナット[高強度・高張力](2個)
    EA949JE-22 M22 六角ナット[高強度・高張力](2個)
    EA949JE-24 M24 六角ナット[高強度・高張力](2個)
    EA949JE-27 M27 六角ナット[高強度・高張力](1個)
    EA949JE-30 M30 六角ナット[高強度・高張力](1個)
    EA949JE-33 M33 六角ナット[高強度・高張力](1個)
    EA949JE-36 M36 六角ナット[高強度・高張力](1個)
    EA949JE-39 M39 六角ナット[高強度・高張力](1個)
    EA949JE-42 M42 六角ナット[高強度・高張力](1個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※入数:2個
    • ※画像は代表画像です。\n※入数:2個
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • m:18mm   d:M22   s:32mm

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1250ページ
    • エスコ便利カタログ1251ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top