すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949JF-108

品名 : M8 ゆるみ止めナット(鉄SCM435)

仕様

材質鉄(SCM435)サイズM8
ピッチ1.25六角対辺(mm)13
並目ねじ
ナット上面に特殊バネを一体成形し、ゆるみを防止します。
販売価格

725円(税抜)/ 798円(税込)

カタログ価格

725円(税抜)/798円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/11/06 01:18現在)

更新
商品入数1販売単位袋
カタログページ1253ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949JF-108 M8 ゆるみ止めナット(鉄SCM435)
    EA949JF-110 M10 ゆるみ止めナット(鉄SCM435)
    EA949JF-112 M12 ゆるみ止めナット(鉄SCM435)
    EA949JF-116 M16 ゆるみ止めナット(鉄SCM435)
    EA949JF-120 M20 ゆるみ止めナット(鉄SCM435)
    EA949JF-122 M22 ゆるみ止めナット(鉄SCM435)
    EA949JF-124 M24 ゆるみ止めナット(鉄SCM435)
    ウェブカタログ画像
    ※品番によりサイズが異なります。
    • ※品番によりサイズが異なります。
    • ねじ系列表
    • エスコ便利カタログ1252ページ
    • エスコ便利カタログ1253ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top