すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949JH-27

品名 : M14 袋ナット(ステンレス/2個)

カタログ訂正

26/04/08 材質の訂正。誤:ステンレス(SUS304)、正:ステンレス(SUS316)(No.57 9025)

仕様

サイズM14ピッチ2
材質ステンレス(SUS316)入数2
並目ねじ
販売価格

1,150円(税抜)/ 1,265円(税込)

カタログ価格

1,150円(税抜)/1,265円(税込)

在庫数

最新在庫: 49

(2026/10/29 08:04現在)

更新
商品入数2販売単位PK
カタログページ1253ページ1366ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949JH-21B M4 袋ナット(ステンレス/10個)
    EA949JH-22B M5 袋ナット(ステンレス/10個)
    EA949JH-23B M6 袋ナット(ステンレス/10個)
    EA949JH-24B M8 袋ナット(ステンレス/10個)
    EA949JH-25B M10 袋ナット(ステンレス/10個)
    EA949JH-26 M12 袋ナット(ステンレス/2個)
    EA949JH-27 M14 袋ナット(ステンレス/2個)
    EA949JH-28 M16 袋ナット(ステンレス/2個)
    EA949JH-29 M20 袋ナット(ステンレス/2個)
    ウェブカタログ画像
    ※2個入
    • ※2個入
    • 組合わせ例(M8):①EA949JH-24B(袋ナット)+②EA949HH-74(平ワッシャー)+③EA949HH-46(カットボルト(右ネジ))+④EA638RX-4(アイナット(右ネジ))⑤EA638RT-3(止め金具(右・雄ねじ))+⑥EA638RR-5(ワイヤー止め金具(右ねじ))
    • 組合わせ例(M8):①EA949JH-24B(袋ナット)+②EA949HH-74(平ワッシャー)+③EA638SA-36(全ネジアイボルト(右ネジ))+④EA638RT-22(止め金具(右・雄ネジ))+⑤EA638SG-8(ターンバックル用スリーブ)+⑥EA638RM-5(ワイヤー止め金具(左ネジ))
    • 【使用イメージ1】断面に内ねじ付きのワイヤーロープ止め金具を使用して下さい。\nワイヤーロープの長さが短い場合は、張力をかけるだけで十分です。\nねじロック液を使用してください。
    • ※2個入
    • a:M14、c:13mm、h:25mm、sw:22mm、d:24.5mm

    資料

    その他資料
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1252ページ
    • エスコ便利カタログ1253ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top