すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949JK-610

品名 : M 6x10六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本

仕様

サイズM6×10ピッチ1.0
頭部高さ1.5mm材質ステンレス(SUS304相当)
入数2本
並目ねじ
全ねじ
販売価格

970円(税抜)/ 1,067円(税込)

カタログ価格

970円(税抜)/1,067円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/05 12:19現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ1263ページ
数量:

この商品には、33点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949JK-305 M 3x 5六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
    EA949JK-306 M 3x 6六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
    EA949JK-308 M 3x 8六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
    EA949JK-310 M 3x10六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
    EA949JK-312 M 3x12六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
    EA949JK-406 M 4x 6六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
    EA949JK-408 M 4x 8六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
    EA949JK-410 M 4x10六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
    EA949JK-412 M 4x12六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
    EA949JK-416 M 4x16六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
    EA949JK-420 M 4x20六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
    EA949JK-508 M 5x 8六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
    EA949JK-510 M 5x10六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
    EA949JK-512 M 5x12六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
    EA949JK-516 M 5x16六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
    EA949JK-520 M 5x20六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
    EA949JK-608 M 6x 8六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
    EA949JK-610 M 6x10六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
    EA949JK-612 M 6x12六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
    EA949JK-616 M 6x16六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
    EA949JK-620 M 6x20六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
    EA949JK-625 M 6x25六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
    EA949JK-810 M 8x10六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/1本
    EA949JK-812 M 8x12六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/1本
    EA949JK-816 M 8x16六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/1本
    EA949JK-820 M 8x20六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/1本
    EA949JK-825 M 8x25六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/1本
    EA949JK-830 M 8x30六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/1本
    EA949JK-1012 M10x12六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/1本
    EA949JK-1016 M10x16六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/1本
    EA949JK-1020 M10x20六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/1本
    EA949JK-1025 M10x25六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/1本
    EA949JK-1030 M10x30六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/1本
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※入数:2本
    • ※画像は代表画像です。\n※入数:2本
    • 超低頭ねじ
    • ねじ系列表

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1262ページ
    • エスコ便利カタログ1263ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top