すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949JL-306

品名 : M 3x 6mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)

仕様

サイズM3×6仕様全ねじ
ピッチ0.5入数16
材質SUSXM7頭部厚0.8mm (許容差 ±0.1)
頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。
皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。
環境に優しい安心・安全な一品です。
一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。
並目ねじ
アイコン
販売価格

175(税抜)/ 193円(税込)

カタログ価格

175円(税抜)/193円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/07/08 14:31現在)

更新
商品入数16販売単位
カタログページ1258ページ
数量:

この商品には、31点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949JL-304 M 3x 4mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
    EA949JL-305 M 3x 5mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
    EA949JL-306 M 3x 6mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
    EA949JL-308 M 3x 8mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
    EA949JL-310 M 3x10mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
    EA949JL-312 M 3x12mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
    EA949JL-316 M 3x16mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
    EA949JL-320 M 3x20mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
    EA949JL-325 M 3x25mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
    EA949JL-330 M 3x30mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
    EA949JL-406 M 4x 6mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
    EA949JL-408 M 4x 8mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
    EA949JL-410 M 4x10mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
    EA949JL-412 M 4x12mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
    EA949JL-416 M 4x16mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
    EA949JL-420 M 4x20mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
    EA949JL-425 M 4x25mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
    EA949JL-506 M 5x 6mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)
    EA949JL-508 M 5x 8mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)
    EA949JL-510 M 5x10mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)
    EA949JL-512 M 5x12mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)
    EA949JL-516 M 5x16mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)
    EA949JL-520 M 5x20mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)
    EA949JL-525 M 5x25mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)
    EA949JL-530 M 5x30mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)
    EA949JL-610 M 6x10mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)
    EA949JL-612 M 6x12mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)
    EA949JL-616 M 6x16mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)
    EA949JL-620 M 6x20mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)
    EA949JL-625 M 6x25mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)
    EA949JL-630 M 6x30mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)
    ウェブカタログ画像
    ※16本入
    • ※16本入
    • ねじ系列表
    • 抵頭ねじ
    • ※画像はEA949JL-620です。\n※入数16本
    • エスコ便利カタログ1258ページ
    • エスコ便利カタログ1259ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top