すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949K

品名 : M10-M50 ファインナットレンチセット

仕様

(3/8”差込角)ソケットM10×0.75・M12×1.0
M15×1.0・M17×1.0
M20×1.0
(1/2”差込角)ソケットM25×1.5・M30×1.5
M35×1.5・M40×1.5
M45×1.5・M50×1.5
ラチェットハンドル3/8”×225mm
1/2”×390mm
エクステンションバー3/8”×75mm
1/2”×150mm
セット重量約5.72kg材質スチール(SCM-435)
フックスパナに比べて作業効率が向上
ファインUナットだけでなく、一般的なベアリングナットにも使用可能です。
販売価格

67,200(税抜)/ 73,920円(税込)

カタログ価格

67,200円(税抜)/73,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/15 19:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0499ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ498ページ
  • エスコ便利カタログ499ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top