すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949KB-55

品名 : M 55x 2.0 ベアリングナット(AN11)

仕様

呼び番号AN11サイズM55
ピッチ2.0サイズ(mm)D1:M55×2.0、D3:75、D4:67、Bn:11、S:7、T:3、D6:56
材質SS400
【EA966PA-312、EA966PB-312用】ベアリングナット
アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
販売価格

620円(税抜)/ 682円(税込)

カタログ価格

620円(税抜)/682円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/01 23:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1229ページ1250ページ
数量:

この商品には、34点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949KB-10 M 10x0.75 ベアリングナット(AN00)
    EA949KB-12 M 12x 1.0 ベアリングナット(AN01)
    EA949KB-15 M 15x 1.0 ベアリングナット(AN02)
    EA949KB-17 M 17x 1.0 ベアリングナット(AN03)
    EA949KB-20 M 20x 1.0 ベアリングナット(AN04)
    EA949KB-25 M 25x 1.5 ベアリングナット(AN05)
    EA949KB-30 M 30x 1.5 ベアリングナット(AN06)
    EA949KB-35 M 35x 1.5 ベアリングナット(AN07)
    EA949KB-40 M 40x 1.5 ベアリングナット(AN08)
    EA949KB-45 M 45x 1.5 ベアリングナット(AN09)
    EA949KB-50 M 50x 1.5 ベアリングナット(AN10)
    EA949KB-55 M 55x 2.0 ベアリングナット(AN11)
    EA949KB-60 M 60x 2.0 ベアリングナット(AN12)
    EA949KB-65 M 65x 2.0 ベアリングナット(AN13)
    EA949KB-70 M 70x 2.0 ベアリングナット(AN14)
    EA949KB-75 M 75x 2.0 ベアリングナット(AN15)
    EA949KB-80 M 80x 2.0 ベアリングナット(AN16)
    EA949KB-85 M 85x 2.0 ベアリングナット(AN17)
    EA949KB-90 M 90x 2.0 ベアリングナット(AN18)
    EA949KB-95 M 95x 2.0 ベアリングナット(AN19)
    EA949KB-100 M100x 2.0 ベアリングナット(AN20)
    EA949KB-105 M105x 2.0 ベアリングナット(AN21)
    EA949KB-110 M110x 2.0 ベアリングナット(AN22)
    EA949KB-120 M120x 2.0 ベアリングナット(AN24)
    EA949KB-125 M125x 2.0 ベアリングナット(AN25)
    EA949KB-130 M130x 2.0 ベアリングナット(AN26)
    EA949KB-135 M135x 2.0 ベアリングナット(AN27)
    EA949KB-140 M140x 2.0 ベアリングナット(AN28)
    EA949KB-150 M150x 2.0 ベアリングナット(AN30)
    EA949KB-160 M160x 3.0 ベアリングナット(AN32)
    EA949KB-170 M170x 3.0 ベアリングナット(AN34)
    EA949KB-180 M180x 3.0 ベアリングナット(AN36)
    EA949KB-190 M190x 3.0 ベアリングナット(AN38)
    EA949KB-200 M200x 3.0 ベアリングナット(AN40)
    その他関連
    本体EA966PA-312 : H2312/ 55mm 軸受ユニット用アダプタ
    本体EA949KD-55 : M 55 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    ウェブカタログ画像
    画像はEA949KB-80です。
    • 画像はEA949KB-80です。
    • サイズ(mm)\nD1:M55×2.0、D3:75、D4:67、Bn:11、S:7、T:3、D6:56
    • エスコ便利カタログ1228ページ
    • エスコ便利カタログ1229ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top