すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949KC-45

品名 : M 45 ベアリングナット用座金(AW09)

仕様

呼び番号AW09サイズM45
サイズ(mm)D1:45、k:42.5、E:6、t:1.2、S:6、D4:56、D5:69、r:1、u:2.5歯の数17
材質冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)
アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
【EA966PA-310、EA966PB-310用】ベアリングナット用座金
販売価格

95円(税抜)/ 105円(税込)

カタログ価格

95円(税抜)/105円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/01 21:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1229ページ
数量:

この商品には、34点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949KC-10 M 10 ベアリングナット用座金(AW00)
    EA949KC-12 M 12 ベアリングナット用座金(AW01)
    EA949KC-15 M 15 ベアリングナット用座金(AW02)
    EA949KC-17 M 17 ベアリングナット用座金(AW03)
    EA949KC-20 M 20 ベアリングナット用座金(AW04)
    EA949KC-25 M 25 ベアリングナット用座金(AW05)
    EA949KC-30 M 30 ベアリングナット用座金(AW06)
    EA949KC-35 M 35 ベアリングナット用座金(AW07)
    EA949KC-40 M 40 ベアリングナット用座金(AW08)
    EA949KC-45 M 45 ベアリングナット用座金(AW09)
    EA949KC-50 M 50 ベアリングナット用座金(AW10)
    EA949KC-55 M 55 ベアリングナット用座金(AW11)
    EA949KC-60 M 60 ベアリングナット用座金(AW12)
    EA949KC-65 M 65 ベアリングナット用座金(AW13)
    EA949KC-70 M 70 ベアリングナット用座金(AW14)
    EA949KC-75 M 75 ベアリングナット用座金(AW15)
    EA949KC-80 M 80 ベアリングナット用座金(AW16)
    EA949KC-85 M 85 ベアリングナット用座金(AW17)
    EA949KC-90 M 90 ベアリングナット用座金(AW18)
    EA949KC-95 M 95 ベアリングナット用座金(AW19)
    EA949KC-100 M100 ベアリングナット用座金(AW20)
    EA949KC-105 M105 ベアリングナット用座金(AW21)
    EA949KC-110 M110 ベアリングナット用座金(AW22)
    EA949KC-120 M120 ベアリングナット用座金(AW24)
    EA949KC-125 M125 ベアリングナット用座金(AW25)
    EA949KC-130 M130 ベアリングナット用座金(AW26)
    EA949KC-135 M135 ベアリングナット用座金(AW27)
    EA949KC-140 M140 ベアリングナット用座金(AW28)
    EA949KC-150 M150 ベアリングナット用座金(AW30)
    EA949KC-160 M160 ベアリングナット用座金(AW32)
    EA949KC-170 M170 ベアリングナット用座金(AW34)
    EA949KC-180 M180 ベアリングナット用座金(AW36)
    EA949KC-190 M190 ベアリングナット用座金(AW38)
    EA949KC-200 M200 ベアリングナット用座金(AW40)
    その他関連
    本体EA949KD-45 : M 45 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    ウェブカタログ画像
    画像はEA949KC-80です。
    • 画像はEA949KC-80です。
    • サイズ(mm)\nD1:45、k:42.5、E:6、t:1.2、S:6、D4:56、D5:69、r:1、u:2.5
    • エスコ便利カタログ1228ページ
    • エスコ便利カタログ1229ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top