すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949KD-20

品名 : M 20 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット

仕様

〈セット内容〉M20軸受用アダプタナット、座金サイズM20
ナットサイズ(mm)D1:M20×1.0、D3:32、D4:26、Bn:6、S:4、T:2、D6:20.5座金サイズ(mm)D1:20、k:18.5、E:4、t:1、S:4、D4:26、D5:36、r:1、u:2.5
材質ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)
座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)
アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
【EA966PA-305、EA966PB-305用】アダプタナット・座金のセット です。
販売価格

310円(税抜)/ 341円(税込)

カタログ価格

310円(税抜)/341円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/01 17:41現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1229ページ
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949KD-20 M 20 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-25 M 25 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-30 M 30 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-35 M 35 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-40 M 40 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-45 M 45 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-50 M 50 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-55 M 55 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-60 M 60 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-65 M 65 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-70 M 70 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-75 M 75 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-80 M 80 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-85 M 85 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-90 M 90 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-95 M 95 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-100 M100 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    その他関連
    本体EA966PA-305 : H2305/ 20mm 軸受ユニット用アダプタ
    セット商品EA949KB-20 : M 20x 1.0 ベアリングナット(AN04)
    セット商品EA949KC-20 : M 20 ベアリングナット用座金(AW04)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像はイメージです
    • サイズ(mm)\nD1:M20×1.0、D3:32、D4:26、Bn:6、S:4、T:2、D6:20.5
    • サイズ(mm)\nD1:20、k:18.5、E:4、t:1、S:4、D4:26、D5:36、r:1、u:2.5
    • エスコ便利カタログ1228ページ
    • エスコ便利カタログ1229ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top