すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949KD-35

品名 : M 35 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット

仕様

〈セット内容〉M35軸受用アダプタナット、座金サイズM35
ナットサイズ(mm)D1:M35×1.5、D3:52、D4:44、Bn:8、S:5、T:2、D6:35.8座金サイズ(mm)D1:35、k:32.5、E:6、t:1.2、S:5、D4:44、D5:57、r:1、u:2.5
材質ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)
座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)
アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
【EA966PA-308、EA966PB-308用】アダプタナット・座金のセット です。
販売価格

440円(税抜)/ 484円(税込)

カタログ価格

440円(税抜)/484円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/01 19:13現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1229ページ
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949KD-20 M 20 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-25 M 25 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-30 M 30 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-35 M 35 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-40 M 40 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-45 M 45 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-50 M 50 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-55 M 55 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-60 M 60 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-65 M 65 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-70 M 70 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-75 M 75 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-80 M 80 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-85 M 85 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-90 M 90 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-95 M 95 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    EA949KD-100 M100 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
    その他関連
    本体EA966PA-308 : H2308/ 35mm 軸受ユニット用アダプタ
    セット商品EA949KB-35 : M 35x 1.5 ベアリングナット(AN07)
    セット商品EA949KC-35 : M 35 ベアリングナット用座金(AW07)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像はイメージです
    • サイズ(mm)\nD1:M35×1.5、D3:52、D4:44、Bn:8、S:5、T:2、D6:35.8
    • サイズ(mm)\nD1:35、k:32.5、E:6、t:1.2、S:5、D4:44、D5:57、r:1、u:2.5
    • エスコ便利カタログ1228ページ
    • エスコ便利カタログ1229ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top