すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949KE-140

品名 : M140x2.0 ベアリングナット(AN28)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー南口精工用途ころがり軸受用ナット
呼び番号AN28ねじの呼びM140×2
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)重量1.56kg
販売価格

8,480円(税抜)/ 9,328円(税込)

カタログ価格

8,480円(税抜)/9,328円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/01 19:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA949KE-120 M120x2.0 ベアリングナット(AN24)
EA949KE-130 M130x2.0 ベアリングナット(AN26)
EA949KE-140 M140x2.0 ベアリングナット(AN28)
EA949KE-150 M150x2.0 ベアリングナット(AN30)
その他関連
本体EA966PC-128 : H3128/125mm 軸受用アダプタ
本体EA949KG-140 : M140 軸受用アダプタナット・座金セット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D3:180mm   D4:160mm   D6:141mm\ng:168mm    B:22mm\nS:14mm    T:6mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top