すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949KG-130

品名 : M130 軸受用アダプタナット・座金セット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー南口精工セット内容M130ころがり軸受用ナット+座金
サイズM130材質ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)
座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)
販売価格

8,270円(税抜)/ 9,097円(税込)

カタログ価格

8,270円(税抜)/9,097円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/01 19:18現在)

更新
商品入数1販売単位ST
バリエーション一覧
EA949KG-120 M120 軸受用アダプタナット・座金セット
EA949KG-130 M130 軸受用アダプタナット・座金セット
EA949KG-140 M140 軸受用アダプタナット・座金セット
EA949KG-150 M150 軸受用アダプタナット・座金セット
その他関連
本体EA966PC-126 : H3126/115mm 軸受用アダプタ
セット商品EA949KE-130 : M130x2.0 ベアリングナット(AN26)
セット商品EA949KF-130 : M130 ベアリングナット用座金(AW26)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はイメージです
  • D3:165mm   D4:149mm   D6:131mm\ng:155mm    B:21mm\nS:12mm    T:5mm
  • D1:130mm   D4:149mm   D5:175mm\nE:14mm    S:12mm\nk:125mm    t:2mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top