すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949KG-150

品名 : M150 軸受用アダプタナット・座金セット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー南口精工セット内容M150ころがり軸受用ナット+座金
サイズM150材質ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)
座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)
販売価格

13,300円(税抜)/ 14,630円(税込)

カタログ価格

13,300円(税抜)/14,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/01 18:36現在)

更新
商品入数1販売単位ST
バリエーション一覧
EA949KG-120 M120 軸受用アダプタナット・座金セット
EA949KG-130 M130 軸受用アダプタナット・座金セット
EA949KG-140 M140 軸受用アダプタナット・座金セット
EA949KG-150 M150 軸受用アダプタナット・座金セット
その他関連
本体EA966PC-130 : H3130/135mm 軸受用アダプタ
セット商品EA949KE-150 : M150x2.0 ベアリングナット(AN30)
セット商品EA949KF-150 : M150 ベアリングナット用座金(AW30)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はイメージです
  • D3:195mm   D4:171mm   D6:151mm\ng:183mm    B:24mm\nS:14mm    T:6mm
  • D1:150mm   D4:171mm   D5:205mm\nE:16mm    S:14mm\nk:145mm    t:2mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top