すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949LE-40

品名 : w3/8"x 40mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

仕様

材質鉄(溶融亜鉛メッキ)サイズW3/8”×40mm
山数16頭対辺17mm
入数4強度区分4.8
並目ねじ
全ねじ
販売価格

240円(税抜)/ 264円(税込)

カタログ価格

240円(税抜)/264円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2026/11/01 09:28現在)

更新
商品入数4販売単位袋
カタログページ1245ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949LE-38 w3/8"x 38mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本
    EA949LE-40 w3/8"x 40mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本
    EA949LE-50 w3/8"x 50mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本
    EA949LE-60 w3/8"x 60mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本
    EA949LE-70 w3/8"x 70mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本
    EA949LE-90 w3/8"x 90mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本
    EA949LE-100 w3/8"x100mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本
    ウェブカタログ画像
    • 品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表
    • エスコ便利カタログ1244ページ
    • エスコ便利カタログ1245ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top