すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949LH-85

品名 : M 8x 40mm/P1.0 六角ボルト(SUS/細目/10本)

仕様

ボルトサイズM8×40頭対辺13mm
ピッチ1.0材質ステンレス(SUS304相当)
入数10本
細目ねじ
全ねじ
販売価格

1,640円(税抜)/ 1,804円(税込)

カタログ価格

1,640円(税抜)/1,804円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/28 14:24現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1246ページ
数量:

この商品には、36点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949LH-81 M 8x 15mm/P1.0 六角ボルト(SUS/細目/10本)
    EA949LH-82 M 8x 20mm/P1.0 六角ボルト(SUS/細目/10本)
    EA949LH-83 M 8x 25mm/P1.0 六角ボルト(SUS/細目/10本)
    EA949LH-84 M 8x 30mm/P1.0 六角ボルト(SUS/細目/10本)
    EA949LH-85 M 8x 40mm/P1.0 六角ボルト(SUS/細目/10本)
    EA949LH-86 M 8x 50mm/P1.0 六角ボルト(SUS/細目/10本)
    EA949LH-101 M10x 15mm/P1.25 六角ボルト(SUS/細目/8本)
    EA949LH-102 M10x 16mm/P1.25 六角ボルト(SUS/細目/8本)
    EA949LH-103 M10x 20mm/P1.25 六角ボルト(SUS/細目/8本)
    EA949LH-104 M10x 25mm/P1.25 六角ボルト(SUS/細目/8本)
    EA949LH-105 M10x 30mm/P1.25 六角ボルト(SUS/細目/6本)
    EA949LH-106 M10x 35mm/P1.25 六角ボルト(SUS/細目/6本)
    EA949LH-107 M10x 40mm/P1.25 六角ボルト(SUS/細目/6本)
    EA949LH-108 M10x 45mm/P1.25 六角ボルト(SUS/細目/6本)
    EA949LH-109 M10x 50mm/P1.25 六角ボルト(SUS/細目/6本)
    EA949LH-110 M10x 55mm/P1.25 六角ボルト(SUS/細目/6本)
    EA949LH-111 M10x 60mm/P1.25 六角ボルト(SUS/細目/6本)
    EA949LH-112 M10x 65mm/P1.25 六角ボルト(SUS/細目/6本)
    EA949LH-113 M10x 70mm/P1.25 六角ボルト(SUS/細目/6本)
    EA949LH-114 M10x 80mm/P1.25 六角ボルト(SUS/細目/6本)
    EA949LH-115 M10x 90mm/P1.25 六角ボルト(SUS/細目/6本)
    EA949LH-116 M10x100mm/P1.25 六角ボルト(SUS/細目/4本)
    EA949LH-117 M10x120mm/P1.25 六角ボルト(SUS/細目/4本)
    EA949LH-121 M12x 20mm/P1.25 六角ボルト(SUS/細目/4本)
    EA949LH-122 M12x 25mm/P1.25 六角ボルト(SUS/細目/4本)
    EA949LH-123 M12x 30mm/P1.25 六角ボルト(SUS/細目/4本)
    EA949LH-124 M12x 35mm/P1.25 六角ボルト(SUS/細目/4本)
    EA949LH-125 M12x 40mm/P1.25 六角ボルト(SUS/細目/4本)
    EA949LH-126 M12x 50mm/P1.25 六角ボルト(SUS/細目/4本)
    EA949LH-141 M14x 25mm/P1.5 六角ボルト(SUS/細目/4本)
    EA949LH-142 M14x 30mm/P1.5 六角ボルト(SUS/細目/4本)
    EA949LH-161 M16x 25mm/P1.5 六角ボルト(SUS/細目/4本)
    EA949LH-162 M16x 30mm/P1.5 六角ボルト(SUS/細目/4本)
    EA949LH-181 M18x 40mm/P1.5 六角ボルト(SUS/細目/2本)
    EA949LH-182 M18x100mm/P1.5 六角ボルト(SUS/細目/2本)
    EA949LH-201 M20x 30mm/P1.5 六角ボルト(SUS/細目/2本)
    ウェブカタログ画像
    入数10本
    • 入数10本
    • ねじ系列表
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • エスコ便利カタログ1246ページ
    • エスコ便利カタログ1247ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top