すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949LJ-1020A

品名 : M10x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)

仕様

材質ステンレス(SUS304CUN)ねじ規格JIS B0205
ねじ精度6g強度クラスA2-90
引張強度900N/m㎡耐力700N/m㎡
表面処理なし時効処理なし
並目ねじ
サイズM10×20mm平径16mm
頭部高さ6.4mm対角17.77mm
座径11.2mmピッチ1.5mm
入数6本
全ねじ
販売価格

1,630円(税抜)/ 1,793円(税込)

カタログ価格

1,630円(税抜)/1,793円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/28 12:35現在)

更新
商品入数6販売単位袋
カタログページ1247ページ
数量:

この商品には、46点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949LJ-612A M 6x12mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)
    EA949LJ-615A M 6x15mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)
    EA949LJ-620A M 6x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)
    EA949LJ-625A M 6x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)
    EA949LJ-630A M 6x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)
    EA949LJ-820A M 8x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)
    EA949LJ-825A M 8x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)
    EA949LJ-830A M 8x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)
    EA949LJ-835A M 8x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)
    EA949LJ-840A M 8x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)
    EA949LJ-845A M 8x45mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)
    EA949LJ-850A M 8x50mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)
    EA949LJ-1020A M10x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)
    EA949LJ-1025A M10x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)
    EA949LJ-1030A M10x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)
    EA949LJ-1035A M10x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)
    EA949LJ-1040A M10x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)
    EA949LJ-1045A M10x45mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
    EA949LJ-1050A M10x50mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
    EA949LJ-1060A M10x60mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
    EA949LJ-1070A M10x70mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
    EA949LJ-1220A M12x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
    EA949LJ-1225A M12x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
    EA949LJ-1230B M12x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
    EA949LJ-1235B M12x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
    EA949LJ-1240B M12x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
    EA949LJ-1245B M12x45mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
    EA949LJ-1250A M12x50mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/1本)
    EA949LJ-1260A M12x60mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/1本)
    EA949LJ-1270A M12x70mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/1本)
    EA949LJ-1280A M12x80mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/1本)
    EA949LJ-1290A M12x90mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/1本)
    EA949LJ-1300A M12x100mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/1本)
    EA949LJ-1630A M16x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
    EA949LJ-1635A M16x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
    EA949LJ-1640A M16x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
    EA949LJ-1645A M16x45mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
    EA949LJ-1650A M16x50mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)
    EA949LJ-1660A M16x60mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/1本)
    EA949LJ-1670A M16x70mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/1本)
    EA949LJ-1680A M16x80mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/1本)
    EA949LJ-1700A M16x100mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/1本)
    EA949LJ-2050 M20x 50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本)
    EA949LJ-2060 M20x 60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本)
    EA949LJ-2080 M20x 80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本)
    EA949LJ-2100 M20x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本)
    その他関連
    関連商品EA949AH-110 : M10 ハイテンションワッシャー(ステンレス製/6枚)
    関連商品EA949LT-410 : M10 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/4個)
    ウェブカタログ画像
    ※品番により、ねじ仕様・サイズ・入数が異なります。
    • ※品番により、ねじ仕様・サイズ・入数が異なります。
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1246ページ
    • エスコ便利カタログ1247ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top