すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949LS-874

品名 : M24 六角ナット(クラス10/1個)

仕様

サイズM24ピッチ3.0
六角対辺36mm材質S45C(黒色酸化被膜)
入数1個
並目ねじ
1種
クラス10
販売価格

375円(税抜)/ 413円(税込)

カタログ価格

375円(税抜)/413円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 13:27現在)

更新
商品入数1販売単位袋
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949LS-862 M12 六角ナット(クラス10/4個)
    EA949LS-866 M16 六角ナット(クラス10/2個)
    EA949LS-870 M20 六角ナット(クラス10/1個)
    EA949LS-872 M22 六角ナット(クラス10/1個)
    EA949LS-874 M24 六角ナット(クラス10/1個)
    EA949LS-877 M27 六角ナット(クラス10/1個)
    EA949LS-880 M30 六角ナット(クラス10/1個)
    EA949LS-883 M33 六角ナット(クラス10/1個)
    EA949LS-886 M36 六角ナット(クラス10/1個)
    EA949LS-892 M42 六角ナット(クラス10/1個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です\n※品番により入数、サイズが異なります
    • 六角ナットの形状別分類
    • ねじ系列表

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top