すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949LT-108A

品名 : M 8 六角ナット 1種(ステンレス製/50個)

仕様

サイズM8ピッチ1.25
材質ステンレス(SUS304)重量5.5g
入数50六角対辺(mm)13
並目ねじ
六角ナットの形状分類は「1種」です。
販売価格

1,650(税抜)/ 1,815円(税込)

カタログ価格

1,650円(税抜)/1,815円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/02/22 18:09現在)

更新
商品入数50販売単位PK
カタログページ1252ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949LT-102A M 2 六角ナット 1種(ステンレス製/200個)
    EA949LT-103A M 3 六角ナット 1種(ステンレス製/200個)
    EA949LT-104A M 4 六角ナット 1種(ステンレス製/200個)
    EA949LT-105A M 5 六角ナット 1種(ステンレス製/200個)
    EA949LT-106A M 6 六角ナット 1種(ステンレス製/100個)
    EA949LT-108A M 8 六角ナット 1種(ステンレス製/50個)
    EA949LT-110A M10 六角ナット 1種(ステンレス製/50個)
    EA949LT-112A M12 六角ナット 1種(ステンレス製/30個)
    ウェブカタログ画像
    ※50個入
    • ※50個入
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表
    • 六角ナットの形状別分類
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1252ページ
    • エスコ便利カタログ1253ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top