すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949LT-124

品名 : M24 六角ナット(ステンレス製/1本)

仕様

材質ステンレス(SUS304)サイズM24
ピッチ3入数1
六角対辺(mm)36
並目ねじ
六角ナットの形状分類は「1種」です。
販売価格

725(税抜)/ 798円(税込)

カタログ価格

725円(税抜)/798円(税込)

在庫数

最新在庫: 48

(2026/05/19 20:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1252ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949LT-114 M14 六角ナット(ステンレス製/2本)
    EA949LT-116 M16 六角ナット(ステンレス製/2本)
    EA949LT-118 M18 六角ナット(ステンレス製/1本)
    EA949LT-120 M20 六角ナット(ステンレス製/1本)
    EA949LT-122 M22 六角ナット(ステンレス製/1本)
    EA949LT-124 M24 六角ナット(ステンレス製/1本)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表
    • 六角ナットの形状別分類
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • エスコ便利カタログ1252ページ
    • エスコ便利カタログ1253ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top