すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949LW-204

品名 : M4 四角溶接ナット(パイロット無/生地/10個)

仕様

材質サイズM4
ピッチ0.7対辺(mm)8
入数10個
並目ねじ
四隅に突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。
座面に突起物の無いパイロット無1D形
販売価格

65(税抜)/ 72円(税込)

カタログ価格

65円(税抜)/72円(税込)

在庫数

最新在庫: 80

(2026/03/25 23:40現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1254ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949LW-204 M4 四角溶接ナット(パイロット無/生地/10個)
    EA949LW-205 M5 四角溶接ナット(パイロット無/生地/10個)
    EA949LW-206 M6 四角溶接ナット(パイロット無/生地/10個)
    EA949LW-208 M8 四角溶接ナット(パイロット無/生地/10個)
    EA949LW-210 M10 四角溶接ナット(パイロット無/生地/10個)
    EA949LW-212 M12 四角溶接ナット(パイロット無/生地/10個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA949LW-208です。
    • ※画像はEA949LW-208です。
    • ※画像はEA949LW-208です。
    • ねじ系列表

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1254ページ
    • エスコ便利カタログ1255ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top