すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949LX-318

品名 : M18 [小形]平ワッシャー(三価クロメート/16枚)

仕様

M18内径×外径×厚み(mm)19×32×2.6
材質鉄(三価クロメート)入数16
販売価格

595(税抜)/ 655円(税込)

カタログ価格

595円(税抜)/655円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/06/22 16:45現在)

更新
商品入数16販売単位
カタログページ1256ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949LX-302 M 2 [小形]平ワッシャー(三価クロメート/204枚)
    EA949LX-303 M 3 [小形]平ワッシャー(三価クロメート/225枚)
    EA949LX-304 M 4 [小形]平ワッシャー(三価クロメート/187枚)
    EA949LX-305 M 5 [小形]平ワッシャー(三価クロメート/90枚)
    EA949LX-306 M 6 [小形]平ワッシャー(三価クロメート/68枚)
    EA949LX-308 M 8 [小形]平ワッシャー(三価クロメート/101枚)
    EA949LX-310 M10 [小形]平ワッシャー(三価クロメート/63枚)
    EA949LX-312 M12 [小形]平ワッシャー(三価クロメート/22枚)
    EA949LX-314 M14 [小形]平ワッシャー(三価クロメート/16枚)
    EA949LX-316 M16 [小形]平ワッシャー(三価クロメート/16枚)
    EA949LX-318 M18 [小形]平ワッシャー(三価クロメート/16枚)
    EA949LX-320 M20 [小形]平ワッシャー(三価クロメート/12枚)
    EA949LX-322 M22 [小形]平ワッシャー(三価クロメート/8枚)
    EA949LX-324 M24 [小形]平ワッシャー(三価クロメート/8枚)
    ウェブカタログ画像
    ※16入
    • ※16入
    • ※商品によって入数・サイズが異なります。

    資料

    その他資料
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1256ページ
    • エスコ便利カタログ1257ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top