すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949LY-112

品名 : M12 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/12枚)

仕様

材質鉄(ユニクロメッキ)M12
内径×外径×厚み(mm)12.2×21.5×3.0入数12個
販売価格

250(税抜)/ 275円(税込)

カタログ価格

250円(税抜)/275円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2026/04/16 05:56現在)

更新
商品入数12販売単位pk
カタログページ1258ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949LY-102 M2 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/83枚)
    EA949LY-103 M3 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/112枚)
    EA949LY-104 M4 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/90枚)
    EA949LY-105 M5 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/75枚)
    EA949LY-106 M6 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/54枚)
    EA949LY-108 M8 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/31枚)
    EA949LY-110 M10 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/18枚)
    EA949LY-112 M12 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/12枚)
    EA949LY-114 M14 スプリングワッシャー(ユニクロ/4枚)
    EA949LY-116 M16 スプリングワッシャー(ユニクロ/4枚)
    EA949LY-118 M18 スプリングワッシャー(ユニクロ/2枚)
    EA949LY-120 M20 スプリングワッシャー(ユニクロ/2枚)
    EA949LY-122 M22 スプリングワッシャー(ユニクロ/2枚)
    EA949LY-124 M24 スプリングワッシャー(ユニクロ/2枚)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。

    資料

    仕様
    1. PDF
    その他資料
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1258ページ
    • エスコ便利カタログ1259ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top