すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949LY-430

品名 : M 3 スプリングワッシャー(りん青銅/80枚)

仕様

材質りん青銅(ニッケルメッキ)サイズM3
内径×外径×厚み(mm)3.1×5.9×0.7入数80個
販売価格

330(税抜)/ 363円(税込)

カタログ価格

330円(税抜)/363円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/27 14:24現在)

更新
商品入数80販売単位CS
カタログページ1276ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949LY-420 M 2 スプリングワッシャー(りん青銅/100枚)
    EA949LY-423 M2.3スプリングワッシャー(りん青銅/100枚)
    EA949LY-426 M2.6スプリングワッシャー(りん青銅/90枚)
    EA949LY-430 M 3 スプリングワッシャー(りん青銅/80枚)
    EA949LY-440 M 4 スプリングワッシャー(りん青銅/40枚)
    EA949LY-450 M 5 スプリングワッシャー(りん青銅/20枚)
    EA949LY-460 M 6 スプリングワッシャー(りん青銅/8枚)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • エスコ便利カタログ1276ページ
    • エスコ便利カタログ1277ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top