すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949M-106

品名 : M10x45mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/1本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズM10×45ピッチ1.5
材質ステンレス(SUS304相当)入数1本
並目ねじ
全ねじ
JIS規格品
販売価格

435(税抜)/ 479円(税込)

カタログ価格

435円(税抜)/479円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/15 06:54現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949M-61 M 6x12mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/2本)
    EA949M-62 M 6x16mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/2本)
    EA949M-63 M 6x18mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/2本)
    EA949M-64 M 6x20mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/2本)
    EA949M-65 M 6x25mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/2本)
    EA949M-66 M 6x35mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/2本)
    EA949M-81 M 8x20mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/2本)
    EA949M-82 M 8x25mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/2本)
    EA949M-83 M 8x30mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/2本)
    EA949M-84 M 8x40mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/2本)
    EA949M-101 M10x20mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/1本)
    EA949M-102 M10x25mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/1本)
    EA949M-103 M10x30mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/1本)
    EA949M-104 M10x35mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/1本)
    EA949M-105 M10x40mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/1本)
    EA949M-106 M10x45mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/1本)
    EA949M-107 M10x50mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/1本)
    EA949M-121 M12x50mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/1本)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。\n※入数:1本
    • ねじ系列表

    資料

    図面
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top