すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA469HE-15

品名 : 15AxR1/2" 雄ネジソケット(3管種用メカニカル継手)

仕様

メーカープロテリアル(旧日立金属)商品名ハイパワーロック
使用流体水・油・空気・都市ガス、LPG(※)最高使用圧力水・空気・油:1.0MPa
都市ガス・LPG:0.3MPa
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ)
ロックリング・カラー:鋼
パッキン:NBR
呼び15A
ねじサイズR1/2”ナット二面幅44mm
ナット高さ19mm端面間寸法68.5mm
使用温度範囲-10℃~60℃(水の場合0℃~40℃)管の差し込み長さ34mm
標準締付トルク60N・m
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)おねじソケット
【適用管種】
鋼管・・・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)
塩ビ管・・・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)
ポリ管・・・水道用ポリエチレン二層管(1種)
※使用可能な油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません
※都市ガス、LPGに使用できるのは鋼管との接続のみです
※水道用ポリエチレン二層管(1種)の最高使用圧力は0.75MPa以下です
※水道用ポリエチレン二層管(1種)は埋設配管に使用してください
販売価格

1,860円(税抜)/ 2,046円(税込)

カタログ価格

1,860円(税抜)/2,046円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/22 11:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1058ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA469HE-15 15AxR1/2" 雄ネジソケット(3管種用メカニカル継手)
    EA469HE-20 20AxR3/4" 雄ネジソケット(3管種用メカニカル継手)
    EA469HE-25 25A x R1" 雄ネジソケット(3管種用メカニカル継手)
    EA469HE-32 32AxR1・1/4" 雄ネジソケット(3管種用メカニカル継手)
    EA469HE-40 40AxR1・1/2" 雄ネジソケット(3管種用メカニカル継手)
    EA469HE-50 50A x R2" 雄ネジソケット(3管種用メカニカル継手)
    EA469HE-65 65AxR2・1/2" 雄ネジソケット(鋼管用メカニカル継手)
    EA469HE-80 80A x R3" 雄ネジソケット(3管種用メカニカル継手)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • A:68.5mm   X:60mm    R:1/2”\nF:44mm    H:19mm
    • エスコ便利カタログ1058ページ
    • エスコ便利カタログ1059ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top