すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA992C-224

品名 : [EA508SK-14用] ネット(アルミ製)

仕様

外寸(mm)379×264重量270g
材質アルミニウム適合トレーEA508SK-14用
クロームメッキの為、耐食性・耐熱性に優れ、丈夫で傷つきにくい製品です。
販売価格

2,350円(税抜)/ 2,585円(税込)

カタログ価格

2,350円(税抜)/2,585円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 11:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0612ページ
バリエーション一覧
EA992C-222 [EA508SK-12用] ネット(アルミ製)
EA992C-223 [EA508SK-13用] ネット(アルミ製)
EA992C-224 [EA508SK-14用] ネット(アルミ製)
EA992C-225 [EA508SK-15用] ネット(アルミ製)
その他関連
本体EA508SK-14 : 420x301x 66mm パーツトレー(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA992C-223です。
  • エスコ便利カタログ612ページ
  • エスコ便利カタログ613ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top