すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115MS-11

品名 : 950ml フォームクリーニングガン

仕様

容量(L)0.95サイズ(mm)φ101×228(H)
重量(g)700材質タンク:ポリエチレン
ノズル:プラスチック樹脂
コネクタ部:真鍮
シール部:ニトリルゴム
適応水道圧0.27~0.4MPa接続ねじ3/4\"NHオス
仕様プラグなし
泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。
発泡剤入りクリーナー、洗剤、石鹸濃縮物等を簡単に泡立てることができます。
タンク内の洗浄液の混合比率は5段階で設定できます。
真鍮製のクイックコネクタでスプレーガンを簡単に取り付け・取り外し可能です。
洗浄後、発泡ノズルを外しスプレーガンで素早く洗い流せます。
ノズルは垂直・並行方向に調整可能です。
タンク側面に目盛付
目詰まり防止フィルター付
濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
販売価格

13,200円(税抜)/ 14,520円(税込)

カタログ価格

13,200円(税抜)/14,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 17:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0355ページ2519ページ
バリエーション一覧
EA115MS-11PA 950ml フォームクリーニングガン(プラグ付)
EA115MS-11 950ml フォームクリーニングガン
その他関連
オプションEA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)
オプションEA124GC-1A : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個)
オプションEA124DN-10B : 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
オプションEA124DN-30B : 30m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
オプションEA124DN-10A : 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
オプションEA124DN-30A : 30m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
ウェブカタログ画像
  • 洗浄液の混合比率を5段階で設定可能
  • ノズル向きは調整可能
  • 真鍮製コネクタ
  • シール部:ニトリルゴム
  • 接続ねじは3/4NHオスねじをご使用下さい。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ354ページ
  • エスコ便利カタログ355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top