すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949ME-412

品名 : M4x12mm フランジソケットキャップボルト(鉄/20本)

仕様

材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜
並目ねじ
サイズM4×12ピッチ0.7
入数20本
販売価格

395(税抜)/ 435円(税込)

カタログ価格

395円(税抜)/435円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/03/26 14:26現在)

更新
商品入数20販売単位
カタログページ1264ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949ME-406 M4x 6mm フランジソケットキャップボルト(鉄/20本)
    EA949ME-408 M4x 8mm フランジソケットキャップボルト(鉄/20本)
    EA949ME-410 M4x10mm フランジソケットキャップボルト(鉄/20本)
    EA949ME-412 M4x12mm フランジソケットキャップボルト(鉄/20本)
    EA949ME-415 M4x15mm フランジソケットキャップボルト(鉄/20本)
    EA949ME-420 M4x20mm フランジソケットキャップボルト(鉄/20本)
    EA949ME-508 M5x 8mm フランジソケットキャップボルト(鉄/16本)
    EA949ME-510 M5x10mm フランジソケットキャップボルト(鉄/16本)
    EA949ME-512 M5x12mm フランジソケットキャップボルト(鉄/16本)
    EA949ME-515 M5x15mm フランジソケットキャップボルト(鉄/16本)
    EA949ME-520 M5x20mm フランジソケットキャップボルト(鉄/16本)
    EA949ME-608 M6x 8mm フランジソケットキャップボルト(鉄/12本)
    EA949ME-610 M6x10mm フランジソケットキャップボルト(鉄/12本)
    EA949ME-612 M6x12mm フランジソケットキャップボルト(鉄/12本)
    EA949ME-615 M6x15mm フランジソケットキャップボルト(鉄/12本)
    EA949ME-620 M6x20mm フランジソケットキャップボルト(鉄/12本)
    EA949ME-625 M6x25mm フランジソケットキャップボルト(鉄/12本)
    EA949ME-812 M8x12mm フランジソケットキャップボルト(鉄/8本)
    EA949ME-815 M8x15mm フランジソケットキャップボルト(鉄/8本)
    EA949ME-820 M8x20mm フランジソケットキャップボルト(鉄/8本)
    EA949ME-825 M8x25mm フランジソケットキャップボルト(鉄/8本)
    EA949ME-830 M8x30mm フランジソケットキャップボルト(鉄/8本)
    EA949ME-840 M8x40mm フランジソケットキャップボルト(鉄/8本)
    EA949ME-850 M8x50mm フランジソケットキャップボルト(鉄/8本)
    ウェブカタログ画像
    ※品番により、サイズ・入数が異なります。
    • ※品番により、サイズ・入数が異なります。
    • ※品番により、サイズ・入数が異なります。
    • ねじ系列表
    • エスコ便利カタログ1264ページ
    • エスコ便利カタログ1265ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top