すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949MJ-1225A

品名 : M12x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)

仕様

材質ステンレス(SUS304CUN)ねじ規格JIS B0205
強度クラスA2-100引張強度1000N/m㎡
並目ねじ
サイズM12×25mmピッチ1.75
入数2本
全ねじ
販売価格

945(税抜)/ 1,040円(税込)

カタログ価格

945円(税抜)/1,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/02 21:09現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1260ページ
数量:

この商品には、68点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949MJ-306 M 3x 6mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
    EA949MJ-308 M 3x 8mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
    EA949MJ-310 M 3x10mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
    EA949MJ-312 M 3x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
    EA949MJ-315 M 3x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
    EA949MJ-320 M 3x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本
    EA949MJ-408 M 4x 8mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
    EA949MJ-410 M 4x10mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
    EA949MJ-412 M 4x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
    EA949MJ-415 M 4x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
    EA949MJ-416 M 4x16mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
    EA949MJ-420 M 4x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
    EA949MJ-510 M 5x10mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
    EA949MJ-512 M 5x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
    EA949MJ-515 M 5x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
    EA949MJ-516 M 5x16mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
    EA949MJ-520 M 5x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
    EA949MJ-525 M 5x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
    EA949MJ-612A M 6x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
    EA949MJ-615A M 6x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
    EA949MJ-620A M 6x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
    EA949MJ-625A M 6x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
    EA949MJ-630A M 6x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)
    EA949MJ-635A M 6x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
    EA949MJ-640A M 6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
    EA949MJ-645A M 6x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
    EA949MJ-650A M 6x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
    EA949MJ-815A M 8x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本)
    EA949MJ-820A M 8x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本)
    EA949MJ-825A M 8x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本)
    EA949MJ-830A M 8x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本)
    EA949MJ-835A M 8x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本)
    EA949MJ-840A M 8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
    EA949MJ-845A M 8x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
    EA949MJ-850A M 8x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
    EA949MJ-855A M 8x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
    EA949MJ-860A M 8x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
    EA949MJ-870A M 8x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
    EA949MJ-880A M 8x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
    EA949MJ-1015A M10x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
    EA949MJ-1020A M10x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
    EA949MJ-1025A M10x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
    EA949MJ-1030A M10x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
    EA949MJ-1035A M10x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
    EA949MJ-1040A M10x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)
    EA949MJ-1045A M10x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
    EA949MJ-1050A M10x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
    EA949MJ-1055A M10x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
    EA949MJ-1060A M10x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
    EA949MJ-1070A M10x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
    EA949MJ-1080A M10x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
    EA949MJ-1225A M12x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
    EA949MJ-1230A M12x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
    EA949MJ-1235A M12x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
    EA949MJ-1240A M12x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
    EA949MJ-1245A M12x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
    EA949MJ-1250A M12x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
    EA949MJ-1255A M12x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本)
    EA949MJ-1260A M12x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本)
    EA949MJ-1270A M12x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本)
    EA949MJ-1280A M12x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本)
    EA949MJ-1630A M16x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
    EA949MJ-1635A M16x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
    EA949MJ-1640A M16x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
    EA949MJ-1645A M16x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
    EA949MJ-1650A M16x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
    EA949MJ-1655A M16x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
    EA949MJ-1660A M16x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
    ウェブカタログ画像
    ※品番により、ねじ仕様・サイズ・入数が異なります。
    • ※品番により、ねじ仕様・サイズ・入数が異なります。
    • ※品番により、サイズ・入数が異なります。
    • ねじ系列表
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • エスコ便利カタログ1260ページ
    • エスコ便利カタログ1261ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top