すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949ML-408

品名 : M4x 8mm フランジボタンキャップボルト(鉄/20本)

仕様

材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜
並目ねじ
サイズM4×8ピッチ0.7
入数20本
販売価格

320(税抜)/ 352円(税込)

カタログ価格

320円(税抜)/352円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/12/16 16:40現在)

更新
商品入数20販売単位
カタログページ1315ページ
数量:

この商品には、23点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949ML-406 M4x 6mm フランジボタンキャップボルト(鉄/20本)
    EA949ML-408 M4x 8mm フランジボタンキャップボルト(鉄/20本)
    EA949ML-410 M4x10mm フランジボタンキャップボルト(鉄/20本)
    EA949ML-412 M4x12mm フランジボタンキャップボルト(鉄/20本)
    EA949ML-415 M4x15mm フランジボタンキャップボルト(鉄/20本)
    EA949ML-420 M4x20mm フランジボタンキャップボルト(鉄/20本)
    EA949ML-508 M5x 8mm フランジボタンキャップボルト(鉄/16本)
    EA949ML-510 M5x10mm フランジボタンキャップボルト(鉄/16本)
    EA949ML-512 M5x12mm フランジボタンキャップボルト(鉄/16本)
    EA949ML-515 M5x15mm フランジボタンキャップボルト(鉄/16本)
    EA949ML-520 M5x20mm フランジボタンキャップボルト(鉄/16本)
    EA949ML-608 M6x 8mm フランジボタンキャップボルト(鉄/12本)
    EA949ML-610 M6x10mm フランジボタンキャップボルト(鉄/12本)
    EA949ML-612 M6x12mm フランジボタンキャップボルト(鉄/12本)
    EA949ML-615 M6x15mm フランジボタンキャップボルト(鉄/12本)
    EA949ML-620 M6x20mm フランジボタンキャップボルト(鉄/12本)
    EA949ML-625 M6x25mm フランジボタンキャップボルト(鉄/12本)
    EA949ML-630 M6x30mm フランジボタンキャップボルト(鉄/12本)
    EA949ML-812 M8x12mm フランジボタンキャップボルト(鉄/ 8本)
    EA949ML-815 M8x15mm フランジボタンキャップボルト(鉄/ 8本)
    EA949ML-820 M8x20mm フランジボタンキャップボルト(鉄/ 8本)
    EA949ML-825 M8x25mm フランジボタンキャップボルト(鉄/ 8本)
    EA949ML-830 M8x30mm フランジボタンキャップボルト(鉄/ 8本)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により、サイズ・入数が異なります。
    • ねじ系列表

    資料

    サイズ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1314ページ
    • エスコ便利カタログ1315ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top