すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949MM-415

品名 : M4x15mm フランジソケット(ステンレス/8本)

仕様

材質ステンレス(SUS XM-7)サイズM4×15mm
ピッチ0.7入数8本
並目ねじ
販売価格

310(税抜)/ 341円(税込)

カタログ価格

310円(税抜)/341円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/07/05 19:48現在)

更新
商品入数8販売単位
カタログページ1264ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949MM-406 M4x 6mm フランジソケット(ステンレス/8本)
    EA949MM-408 M4x 8mm フランジソケット(ステンレス/8本)
    EA949MM-410 M4x10mm フランジソケット(ステンレス/8本)
    EA949MM-412 M4x12mm フランジソケット(ステンレス/8本)
    EA949MM-415 M4x15mm フランジソケット(ステンレス/8本)
    EA949MM-420 M4x20mm フランジソケット(ステンレス/8本)
    EA949MM-508 M5x 8mm フランジソケット(ステンレス/8本)
    EA949MM-510 M5x10mm フランジソケット(ステンレス/8本)
    EA949MM-512 M5x12mm フランジソケット(ステンレス/8本)
    EA949MM-515 M5x15mm フランジソケット(ステンレス/8本)
    EA949MM-520 M5x20mm フランジソケット(ステンレス/8本)
    EA949MM-608 M6x 8mm フランジソケット(ステンレス/4本)
    EA949MM-610 M6x10mm フランジソケット(ステンレス/4本)
    EA949MM-612 M6x12mm フランジソケット(ステンレス/4本)
    EA949MM-615 M6x15mm フランジソケット(ステンレス/4本)
    EA949MM-620 M6x20mm フランジソケット(ステンレス/4本)
    EA949MM-625 M6x25mm フランジソケット(ステンレス/4本)
    EA949MM-812 M8x12mm フランジソケット(ステンレス/2本)
    EA949MM-815 M8x15mm フランジソケット(ステンレス/2本)
    EA949MM-820 M8x20mm フランジソケット(ステンレス/2本)
    EA949MM-825 M8x25mm フランジソケット(ステンレス/2本)
    EA949MM-830 M8x30mm フランジソケット(ステンレス/2本)
    EA949MM-840 M8x40mm フランジソケット(ステンレス/2本)
    EA949MM-850 M8x50mm フランジソケット(ステンレス/2本)
    ウェブカタログ画像
    ※品番により、サイズ・入数が異なります。
    • ※品番により、サイズ・入数が異なります。
    • ※品番により、サイズ・入数が異なります。
    • ねじ系列表
    • エスコ便利カタログ1264ページ
    • エスコ便利カタログ1265ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top