すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949MN-610

品名 : M6x10mm フランジボタン(ステンレス/4本)

仕様

材質ステンレス(SUS XM-7)サイズM6×10mm
ピッチ1入数4本
並目ねじ
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
販売価格

220(税抜)/ 242円(税込)

カタログ価格

220円(税抜)/242円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/23 05:40現在)

更新
商品入数4販売単位
カタログページ1265ページ
数量:

この商品には、23点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949MN-406 M4x 6mm フランジボタン(ステンレス/8本)
    EA949MN-408 M4x 8mm フランジボタン(ステンレス/8本)
    EA949MN-410 M4x10mm フランジボタン(ステンレス/8本)
    EA949MN-412 M4x12mm フランジボタン(ステンレス/8本)
    EA949MN-415 M4x15mm フランジボタン(ステンレス/8本)
    EA949MN-420 M4x20mm フランジボタン(ステンレス/8本)
    EA949MN-508 M5x 8mm フランジボタン(ステンレス/8本)
    EA949MN-510 M5x10mm フランジボタン(ステンレス/8本)
    EA949MN-512 M5x12mm フランジボタン(ステンレス/8本)
    EA949MN-515 M5x15mm フランジボタン(ステンレス/8本)
    EA949MN-520 M5x20mm フランジボタン(ステンレス/8本)
    EA949MN-608 M6x 8mm フランジボタン(ステンレス/4本)
    EA949MN-610 M6x10mm フランジボタン(ステンレス/4本)
    EA949MN-612 M6x12mm フランジボタン(ステンレス/4本)
    EA949MN-615 M6x15mm フランジボタン(ステンレス/4本)
    EA949MN-620 M6x20mm フランジボタン(ステンレス/4本)
    EA949MN-625 M6x25mm フランジボタン(ステンレス/4本)
    EA949MN-630 M6x30mm フランジボタン(ステンレス/4本)
    EA949MN-812 M8x12mm フランジボタン(ステンレス/4本)
    EA949MN-815 M8x15mm フランジボタン(ステンレス/4本)
    EA949MN-820 M8x20mm フランジボタン(ステンレス/4本)
    EA949MN-825 M8x25mm フランジボタン(ステンレス/4本)
    EA949MN-830 M8x30mm フランジボタン(ステンレス/4本)
    ウェブカタログ画像
    ※品番により、サイズ・入数が異なります。
    • ※品番により、サイズ・入数が異なります。
    • ※品番により、サイズ・入数が異なります。
    • ねじ系列表

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1264ページ
    • エスコ便利カタログ1265ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top