すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949MR-6

品名 : M6 六角穴付止ねじセット(ステンレス製)

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
M6×5(8)
M6×6(8)
M6×8(8)
M6×10(8)
M6×12(8)
M6×14(6)
M6×15(6)
M6×16(6)
M6×18(6)
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)
ケースサイズ145×100×21mm総重量約168g
販売価格

5,250(税抜)/ 5,775円(税込)

カタログ価格

5,250円(税抜)/5,775円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/04/26 05:59現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ1265ページ
メイン画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1264ページ
  • エスコ便利カタログ1265ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top