すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949MS-405

品名 : M 4x 5mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)

仕様

材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM4×5mm
ピッチ0.7(並目)入数4本
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
販売価格

270(税抜)/ 297円(税込)

カタログ価格

270円(税抜)/297円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2025/12/15 06:34現在)

更新
商品入数4販売単位
カタログページ1315ページ
数量:

この商品には、25点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949MS-304 M 3x 4mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MS-305 M 3x 5mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MS-306 M 3x 6mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MS-308 M 3x 8mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MS-310 M 3x10mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MS-312 M 3x12mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MS-405 M 4x 5mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MS-406 M 4x 6mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MS-408 M 4x 8mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MS-410 M 4x10mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MS-412 M 4x12mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MS-415 M 4x15mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MS-420 M 4x20mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MS-506 M 5x 6mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MS-508 M 5x 8mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MS-510 M 5x10mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MS-512 M 5x12mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MS-515 M 5x15mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MS-520 M 5x20mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MS-608 M 6x 8mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MS-610 M 6x10mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MS-612 M 6x12mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MS-615 M 6x15mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MS-620 M 6x20mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MS-630 M 6x30mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※入数:4本
    • ※画像は代表画像です。\n※入数:4本
    • ※品番により、サイズが異なります。
    • ねじの呼び d:M4   dk:7.24~7.60mm\nk:1.95~2.20mm    S:2.52~2.58mm\nt:1.3mm   L:5mm

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1314ページ
    • エスコ便利カタログ1315ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top