すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949MV-305

品名 : M 3x 5mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)

仕様

材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)(SSブラックメッキ)
並目ねじ
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
サイズM3×5mmピッチ0.5
入数4本
販売価格

175(税抜)/ 193円(税込)

カタログ価格

175円(税抜)/193円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/25 15:13現在)

更新
商品入数4販売単位
カタログページ1266ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949MV-303 M 3x 3mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MV-304 M 3x 4mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MV-305 M 3x 5mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MV-306 M 3x 6mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MV-308 M 3x 8mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MV-404 M 4x 4mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MV-405 M 4x 5mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MV-406 M 4x 6mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MV-408 M 4x 8mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MV-410 M 4x10mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MV-505 M 5x 5mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MV-506 M 5x 6mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MV-508 M 5x 8mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MV-510 M 5x10mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MV-608 M 6x 8mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
    EA949MV-610 M 6x10mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
    ウェブカタログ画像
    ●入数:4本
    ※品番によりサイズが異なります。
    • ●入数:4本\n※品番によりサイズが異なります。
    • ※品番によりサイズが異なります。
    • ねじ系列表
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • エスコ便利カタログ1266ページ
    • エスコ便利カタログ1267ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top